FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454

 

FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454
FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454
FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454
FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454
FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454
FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454
FB-4040C-CM フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 66214454

フェルメノン 吸音パネル45C 4040

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(30枚)ライトブラウン注文コード66214454品番FB-4040C-CM
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。
人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。
【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。
貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。
石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。
【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。
日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。
【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。
【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。
耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。
【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。
40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。
【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。
気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。
匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。
折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。

用途
会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など
幅(mm)400厚さ(mm)9ライトブラウン高さ(mm)400基材ポリエステル(原料着色)施工内容石膏ボードや合板下地の場合虫ピン/ピンカッターで施工、コンクリート下地の場合はシリコン樹脂系シーリング材/ホットボンドで施工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

吸音効果を実証!その1【硬質吸音フェルトボード フェルメノン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする