八尾ビニル工業
八尾ビニル工業の 袋
八尾ビニル工業の OPP袋
無地OPP防曇規格袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5000枚)
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
注文コード
66215294
品番
11ゴウ
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP防曇
厚さ(mm)
#25
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
テープ
なし
アズワン品番
61-8663-04
質量(g/枚)
2.72
サイズ(号)
11
入数(枚)
5000
用途
じゃがいも、玉ねぎ、ピーマン、トマト等の野菜
仕様
穴アキ
色
透明
種類
平袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。