A22NN-BMM-NGA-P101-NN 押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン) 66217262

押しボタンスイッチ A22NNP

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリボタン形状キノコ接点構成2a注文コード66217262品番A22NN-BMM-NGA-P101-NN
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類押ボタンスイッチタイプ不透明ボタン形状キノコボタン色接点構成2a端子形状プッシュインプラス動作方式モメンタリ保護構造IP66照光方式非照光端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)22材質(ベゼル)樹脂胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)操作部きのこ 中形(Φ40mm) 緑 (不透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする