200系ハイエース スーパーGL アームレスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 注文コード66217938 品番200-HG45-L-174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

・200系ハイエース専用設計のドアアームレスト。車両形状にぴったりフィット。
・上質な素材を丁寧に縫製し、高級感と快適性を両立。
・芯材入りで耐久性・クッション性に優れ、長時間ドライブも快適。
・専用金属ステーでしっかり固定。ドアの開閉を妨げず、操作性も良好。
・運転席側・助手席側の2個セットで、SサイズとLサイズから選択可能。
・車体への穴あけなどの加工不要で、簡単に取り付け可能。
・国内自社工場で製造・縫製された高品質な製品。

用途快適なドライブをサポート サイズL
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※【適合車種】
※トヨタ 200系 ハイエース(2004.8〜現行) 1〜8型
※・スーパーGL 標準ボディ
※・スーパーGL ワイドボディ
※・DX 標準ボディ
※・DX ワイドボディ
※・ワゴンDX、GL / コミューターDX、GL / グランドキャビン

※【ご注意】
※・Lサイズを装着してシートを前方にスライドさせると、シートベルトを引き出す際、装着しづらい場合がございます。シートポジションが前方の方は、Sサイズをおすすめします。
※・製品画像は、スーパーGL標準幅ボディ車両にLサイズを設置したイメージとなります。
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする