ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 自動車用シートカバー
防水カバー座面用ワイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66218078
品番
80720006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
座面を守る防水カバーです
側面までカバーできて安心です
汚れ防止や、ペットの同乗時、レジャー時に活躍します
チャイルドシートの下に敷いて座面を保護します
材質
【生地】ポリエステル
色
ブラック
タイプ
座面用ワイド
寸法(幅W×奥行D)(cm)
70×60