omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A22NN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ
接点構成
3a
注文コード
66218093
品番
A22NN-BMM-UGA-G111-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
2376
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
タイプ
透明
ボタン形状
キノコ
ボタン色
緑
接点構成
3a
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
22
材質(ベゼル)
樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66218093
A22NN-BMM-UGA-G111-NN
66217192
A22NN-BMM-NGA-G111-NN
押ボタンスイッチ A22NN
omron(オムロン)
1個
¥
1,198
税込
¥1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。