ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66218839 品番ES-PP50DSR/BLU Dinosaur
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

PP50シリーズの柄物ストラップ「Dinosaur(ダイナソー)」
ありそうでなかった恐竜(数種類の恐竜や卵)モチーフをプリント
ベース生地は人気のデニム調
SpiceNote初となるシルバープリントの星柄を採用しカジュアルさを融合
ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンを使用
しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立
ストラップエンドには本体に合わせて本革(ベージュ)を採用
金属パーツ類はアンティック仕上げで雰囲気にベストマッチ
ブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工

材質【ストラップエンド】本革(ベージュ) 全長(mm)820〜1450 BLU(ブルー/恐竜柄) 金具仕上アンティック仕上げ シリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series 調整方法無段階バックル仕様 材質(裏地)ポリプロピレン 生地プリント生地(デニム調) 本体幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする