ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66218857 品番ES-PP50AMD/SNZ AmeComi Dogs
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PP50シリーズの「AmeComi Dogs(アメコミドッグス)」シリーズ
アメコミ風のポップでキュートな犬柄をプリントしたデザイン
本製品はシュナウザー(SNZ)がモチーフ
ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンを使用
しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立
ストラップエンドには本体に合わせて本革を採用
金属パーツ類はアンティック仕上げで雰囲気にベストマッチ
ブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工

材質【ストラップエンド】本革 全長(mm)820〜1450 SNZ(シュナウザー柄) 金具仕上アンティック仕上げ シリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series 調整方法無段階バックル仕様 材質(裏地)ポリプロピレン 生地プリント生地 本体幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする