ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66218875 品番ES-PP50AMD/CRG AmeComi Dogs
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PP50シリーズの「AmeComi Dogs(アメコミドッグス)」シリーズ
アメリカンコミック風の色使いとコマ割りが特徴のポップでキュートな犬柄
本製品はコーギー(CRG)がモチーフ
ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンの織ベルトを使用
しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立
ストラップエンド部分には本革(ブラック)を採用
金属パーツ類はアンティック調で高級感とステージでの反射を考慮
ブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工
1枚の生地から裁断するため、同品番同色でも柄の表情が異なるのが特徴

材質【ストラップエンド】本革(ブラック) 全長(mm)820〜1450 CRG(コーギー柄) 金具仕上アンティック調 シリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series 調整方法無段階バックル仕様 材質(裏地)ポリプロピレン(PP)織ベルト 生地プリント生地 本体幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする