ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66218900 品番ES-CD50H/IDW Hickory
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

CD50シリーズのストライプ柄デニム「Hickory(ヒッコリー)」
岡山県倉敷産の国産デニム生地を表地に採用
縦縞ストライプのシンプルなデザインで、ギター本体のカラーを選ばず使用できる定番的モデル
インディゴブルーとオフホワイト(IDW)の組み合わせは線の太さの違いでOWBとは異なる雰囲気に
ストライプを目立たないステルスステッチにて縫製
裏地にアクリルの織ベルトを使用し、「柔らかさ」と「滑りにくさ」に対応
裏地のアクリル素材が、デニムの色写りや摩擦による痛みに対応し、耐久性をも実現
デニムのエイジング(経年変化)を楽しめる
ストラップエンド部分には本革を採用
金属パーツ類はアンティック調で高級感を演出

材質【ストラップエンド】本革 全長(mm)860〜1470 IDW(インディゴ・ストライプ) 金具仕上アンティック調 シリーズES-CD50 ”Denim&Acrylic” series 調整方法無段階バックル仕様 材質(裏地)アクリルの織ベルト 材質(表地)国産デニム(ヒッコリー柄) 本体幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする