ES-PWG50F2BY  WAGARA Burgundy ギターストラップ SpiceNote 66218909

ES-PWG50F2BY  WAGARA Burgundy ギターストラップ SpiceNote 66218909
ES-PWG50F2BY  WAGARA Burgundy ギターストラップ SpiceNote 66218909

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66218909品番ES-PWG50F2BY WAGARA Burgundy
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

世界に向けて発信するSpiceNoteの和柄(WAGARA)シリーズ
ヴィンテージ和柄生地(デッドストック)を入手し製品化された希少性の高いモデル
生地の在庫がなくなり次第廃番となる
エンジ色(バーガンディ)を基調に数種類の花をモチーフにした和を感じさせるデザイン
浴衣のようなきめ細かな生地(ツイルやレーヨンの様な目の詰まった生地)を使用
色使いは派手に見えても意外と落ち着いた雰囲気を持つ
本体の裏地にはポリプロピレン(PP)の織ベルトを使用
シッカリとした質感に加え適度に滑る操作性と軽さを両立
ストラップエンド部分には本革(ブラック)を採用
金属パーツ類はアンティック調で高級感を演出

材質【ストラップエンド】本革(ブラック)全長(mm)860~1470FlowerBY(バーガンディ/花柄)金具仕上アンティック調シリーズES-PWG50 「WAGARA」 series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン(PP)織ベルト材質(表地)国産和柄生地(デッドストック)本体幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする