ES-CD50/BKJ  Denim&Acrylic ギターストラップ SpiceNote 66218936

ES-CD50/BKJ  Denim&Acrylic ギターストラップ SpiceNote 66218936
ES-CD50/BKJ  Denim&Acrylic ギターストラップ SpiceNote 66218936
ES-CD50/BKJ  Denim&Acrylic ギターストラップ SpiceNote 66218936

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66218936品番ES-CD50/BKJ Denim&Acrylic
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ
岡山県倉敷児島産の国産ムラ糸デニムを採用
裏地にアクリル織ベルトを使用し、滑りにくさと耐久性を確保
デニム特有の色落ちやエイジングを楽しめる設計
ストラップエンドには本革(ブラック)を採用し、型押しロゴ入り
金属パーツはアンティーク調で高級感とステージ映えを両立
シンプルなデザインでカスタムベースとしても優秀(ワッペンやバッジ装着など)

材質表地=国産ムラ糸デニム、裏地=アクリル、エンド=本革長さ(mm)約860~1470(無段階調整)幅(mm)約50デニムブルー+ブラックエンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする