ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66218961 品番ES-PTW50SP/DMN SteamPunk
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ
スチームパンクをテーマにした歯車モチーフのオリジナルデザイン
50mm幅のポリエステルプリント生地を使用し、耐久性と柔軟性を両立
裏地には滑りにくいアクリル織ベルトを採用
ストラップエンドには本革を使用し、型押しロゴ入り
金属パーツはアンティーク調仕上げで高級感を演出
無段階バックルで長さ調整がスムーズ
カラー:DarkMono(ダークモノ)

材質表地=ポリエステルプリント、裏地=アクリル、エンド=本革 長さ(mm)約820〜1450(無段階調整) 幅(mm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする