バンジョー用ストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66219189 品番ES-N505BUB/BK バンジョー
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズ
バンジョー専用設計(Style-B)
ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用
両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用(U字型2点吊り仕様)
金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除
長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ
幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適

仕様U字型本革エンド(2点吊り対応) 材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製) 長さ(mm)約815〜1400(スライド式調整) 幅(mm)約50 ブラック シリーズUltimate Black スタイルStyle-B(Banjo)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする