ギターストラップアタッチメント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ワイン(WIN) 注文コード66219390 品番ES-SL16AG/WIN (アコギ用)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストラップピンのないアコースティックギターに対応したループエンドタイプのストラップボタン
「より確実に、より安全に」をコンセプトに設計された国内製品
国内工場で丁寧に型抜きされた牛本革を使用し、ブランドロゴを型押し
ウクレレ用とは異なる専用設計で、穴位置や革の厚みを最適化
ネジ式ボタンと厚みのあるラバーワッシャーにより、脱落防止と振動吸収を両立
コインで締めるコンビネジ採用で、確実な固定と緩み防止を実現
厚さ4.5mm程度までのストラップに対応
装着は簡単:ヘッドと弦の間に通し、ストラップを挟んでネジ式ボタンで固定
繰り返しの脱着でも本体やストラップの損傷を抑える設計
演奏前後に締め付け状態を確認することで、より安全に使用可能

適合アコースティックギター(ストラップピンのないネック側) 材質牛本革(国内製造) ワイン(WIN) ねじシャフト長10のコンビネジ+ラバーワッシャー 適合厚さ(mm)【ストラップ】最大4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする