ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー(NAV) 注文コード66219426 品番ES-G40BB/NAV Block&Border
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第4弾モデル
複数カラーの糸を特殊技法で織り込んだブロック&ボーダーパターンを採用
裏面にも異なるパターンを施し、細部までこだわったデザイン構成
40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な装着感
小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード
ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立
金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象
ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置
国内工場で熟練職人による手作業で製造
全長調整可能(約800mm〜1430mm)

材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製) 長さ(mm)約800〜1430 幅(mm)40 ネイビー(NAV) シリーズGevaert 40シリーズ Block&Border

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする