曜日別特売
ES-G40MB/BLK  MultiBorder ギターストラップ SpiceNote 66219548

ES-G40MB/BLK  MultiBorder ギターストラップ SpiceNote 66219548
ES-G40MB/BLK  MultiBorder ギターストラップ SpiceNote 66219548

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66219548品番ES-G40MB/BLK MultiBorder
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第2弾モデル
複数カラーの糸を織り込んだマルチボーダー柄で、視認性と個性を両立
BLKは落ち着きのあるブラック系配色で、幅広い楽器やスタイルにマッチ
しなやかで伸びにくい特殊織布により、快適な装着感と安定性を確保
40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な使用感
小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード
ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立
金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象
ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置
国内工場で熟練職人による手作業で製造
全長調整可能(約800mm~1430mm)

材質Gevaert織布(ベルギー製)、牛本革(日本製)長さ(mm)約800~1430幅(mm)40ブラック(BLK)シリーズGevaert 40シリーズ MultiBorder
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする