Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズ
スタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置
NV/BRはネイビーベースにブラウンのラインが映えるシックな配色
メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現
アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現
ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立
金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制
ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置
全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計
国内工場で熟練職人による手作業で製造