ES-C5022/AWL (NV/BL) ギターストラップ SpiceNote 66219661

ES-C5022/AWL (NV/BL) ギターストラップ SpiceNote 66219661
ES-C5022/AWL (NV/BL) ギターストラップ SpiceNote 66219661

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66219661品番ES-C5022/AWL (NV/BL)
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズ
スタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置
NV/BLはネイビーベースにブルーのラインが映える爽やかな配色
メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現
アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現
ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立
金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制
ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置
全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計
国内工場で熟練職人による手作業で製造

材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50ネイビー/ブルー(NV/BL)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする