ヤマトモビリティ&Mfg.
ヤマトモビリティ&Mfg.の 運搬機器
ヤマトモビリティ&Mfg.の カゴ台車
ヤマトモビリティ&Mfg.の 観音扉タイプ
上下観音扉付コンビテナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66219916
品番
WKRC90-PG(I)
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上下観音扉付コンビテナーは、中間棚(オプション)と併用すると、 上下で使用できます。
仕様
【間口部】上下に観音扉が付いているコンビテナー
色
【上下観音扉】アイボリー
色(本体)
グリーン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません