iHelp
iHelpの ホールソー・コアドリル
iHelpの ホールソー
iHelpの ホールソーセット品
木工用ホールソー7枚替刃付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66219950
品番
IH-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。
用途
木工用穴あけに。
セット内容
ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)
寸法(mm)
75×70×70
質量(g)
170
タイプ
右回転専用
深さ(mm)
15
対応
電気ドリル
穴径(mm)
25・32・38・45・51・57・63
不適合
高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
注意
※最高250回転/分以下でご使用ください。(高速回転で使用すると本体が破損飛散する恐れがあります)