※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T500-W150×D75×H180-4 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 66221578 T500-W150×D75×H180-4 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 66221578 T500-W150×D75×H180-4 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 66221578 T500-W150×D75×H180-4 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 66221578 T500-W150×D75×H180-4 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 66221578 T500-W150×D75×H180-4 中量500kg ニューアイボリー キタジマ 66221578

中量500kg ニューアイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(cm)150 高さ(cm)180 奥行き(cm)75 注文コード66221578 品番T500-W150×D75×H180-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は間口・高さ・奥行きなど224種類から選べます 他の種類を見る

1段当りの耐荷重が500kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。床から最下段までの間の高さは 70mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。

型式単体 耐荷重(kg/段)500(天板除く) 高さ(cm)180 グリーン購入法適合 奥行き(cm)75 棚段数(天地)4段 間口(cm)150
取扱説明書:(1.92MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする