曜日別特売
T300-W90×D75×H70-3 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 66222488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T300-W90×D75×H70-3 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 66222488
T300-W90×D75×H70-3 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 66222488
T300-W90×D75×H70-3 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 66222488
T300-W90×D75×H70-3 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 66222488
T300-W90×D75×H70-3 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 66222488
T300-W90×D75×H70-3 中量300kg ニューアイボリー キタジマ 66222488

中量300kg ニューアイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット間口(cm)90高さ(cm)70奥行き(cm)75注文コード66222488品番T300-W90×D75×H70-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1段当りの耐荷重が300kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気のある商品です。床から最下段までの間の高さは 70mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。

型式単体耐荷重(kg/段)300(天板除く)高さ(cm)70グリーン購入法適合奥行き(cm)75棚段数(天地)3段間口(cm)90
取扱説明書:(1.92MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする