※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量1セット
間口(cm)120
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
注文コード66222585
品番T300-W120×D60×H90-3
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は間口・高さ・奥行きなど224種類から選べます
他の種類を見る
1段当りの耐荷重が300kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気のある商品です。床から最下段までの間の高さは 70mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。