※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-NC-3-12-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224509 HR-NC-3-12-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224509 HR-NC-3-12-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224509 HR-NC-3-12-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224509 HR-NC-3-12-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224509

ハンガーラック HRNC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード66224509 品番HR-NC-3-12-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・取扱説明書など41種類から選べます 他の種類を見る

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
スチールラックの定番中の定番です。
非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。

ブラック 耐荷重(kg/段)70(天板除く) 高さ(cm)120 グリーン購入法適合 奥行き(cm)45 棚段数(天地)3段 間口(cm)150
取扱説明書:(0.61MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする