HR-NC-1-24-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-NC-1-24-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224789
HR-NC-1-24-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224789
HR-NC-1-24-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224789
HR-NC-1-24-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224789
HR-NC-1-24-3 ハンガーラック HRNC キタジマ 66224789

ハンガーラック HRNC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットホワイト取扱説明書(1.09MB)注文コード66224789品番HR-NC-1-24-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
スチールラックの定番中の定番です。
非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。

ホワイト耐荷重(kg/段)70(天板除く)高さ(cm)240グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段間口(cm)87.5
取扱説明書:(1.09MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする