認定証・許可証用楯 デュオラ A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66224938 品番 107537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大切な証書を引き立てて飾れる楯タイプのフレーム、認定証・許可証用楯 デュオラ。
認定証・修了証・賞状などを引き立てる楯タイプのフレームです。
縦横兼用で、飾るもののタイプに合わせてご使用頂けます。
ギフトにもおススメです。

その他ビス・縦横兼用スティックスタンド・壁掛用金具・吊ひも付、縦横 掛け置き兼用 材質面材:アクリル ウッドグレー 材質(本体)木製(MDFにシート貼り) 質量(g)約1130 外寸(mm)270×357×20(ビス含む) 適合サイズA4判 パッケージかぶせ箱(白箱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする