フォトフレーム ポスティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66224965 品番 107515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ポストカードを飾るのにぴったり、ポスティ。
ポストカードサイズなので旅先などで購入したポストカードを飾るのにぴったりです。
ポストサイズ(100mm×148mm〜102mm×152mm)が納まるサイズです。
ポストカードを飾る際にも、ギフトにもおススメです。

その他縦横兼用スタンド、縦横置き兼用・置きのみ 材質面材:PET 寸法(mm)窓:92×142 ナチュラル 材質(本体)木製 ※MDFにシート巻き 質量(g)105 外寸(mm)121×171×12 内寸(mm)102×152 適合寸法(mm)ポスト判(100×148〜102×152 パッケージキャラメル箱(白箱)
注意
※ナチュラル、ブラウン、ゴールドは木材のシートを使用した商品となっております。
※レッド、ブラックはマットなフレームとなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする