キャッシュレス決済OKサインステッカー小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66225708 品番 CLOK-S1S白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キャッシュレス決済OKサインは、お客様へお支払方法をご案内するサインです。
景観を損なわないデザインで、お客様へ解りやすくお伝えすることが出来ます。
使用場所などに応じて、サイズ・色・材質をお選びいただけます。

用途お支払いのご案内に。 厚さ(mm)0.1 取付ステッカー 質量(g)8 縦(mm)110 横(mm)100 表示内容キャッシュレス決済ご対応しております
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする