ふそう大型'17スーパーグレート バンパーエンドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66226286 品番510517
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単に取付けができるバンパーエンドカバー。細かな箇所もメッキで飾ることこそオシャレの定番!

用途外装/ボディパーツ セット内容R/Lセット 材質樹脂/クロームメッキ タイプ標準キャブ・バンパーエプロンなし車 適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5〜R5.9)
注意
※必ずバンパーエプロン(キャブスカート)の有無をご確認ください
※型式/年式等での適合照会及び適合間違いの返品受付けは一切行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする