ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66226426 品番3CB.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。
短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。

材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(35°)・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)11.7 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.2 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする