Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
曲・細
全長(mm)
120
先端幅(mm)
1.7
注文コード
66226487
品番
2AZ.SA.0.IT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・先端幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
曲・細
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
15
質量(g)
16
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
1.7
開口幅(mm)
8