ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66226521 品番7B.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(45°)・鋭・先端ギザ付 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.19 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする