Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ミニステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66226530
品番
M5.SA.1.IT
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・鋭
幅(mm)
8.5
全長(mm)
80
高さ(mm)
6
質量(g)
6.6
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.08
先端長(mm)
20
先端幅(mm)
0.13
開口幅(mm)
4