Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ミニステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66226557
品番
M2A.SA.1.IT
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・平
幅(mm)
8
全長(mm)
70
高さ(mm)
8
質量(g)
6
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.09
先端幅(mm)
1.23
開口幅(mm)
4