Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
直・鋭
全長(mm)
120
先端幅(mm)
0.3
注文コード
66226618
品番
2.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・先端幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
16
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.2
先端幅(mm)
0.3
開口幅(mm)
8