ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66226688 品番7A.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。

材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(45°)・鋭 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.3 先端幅(mm)0.7 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする