Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
チタン製高精度ピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66226731
品番
3.TA.0.IT
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。
主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
材質
純チタン(グレード1)
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
8
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.17
連続使用温度(℃)
350
先端幅(mm)
0.3
開口幅(mm)
8