Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
DXピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66226767
品番
3.DX.0.ITU
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性
硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
材質
ステンレス(904L)
形状
直・鋭
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
12
質量(g)
14
表面処理
研磨加工
先端厚さ(mm)
0.04
最高使用温度(℃)
450
先端幅(mm)
0.08
開口幅(mm)
7