DXピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66226801 品番 7.DX.0.ITU
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性
硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。

材質ステンレス(904L) 形状曲・鋭 幅(mm)15 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15 表面処理研磨加工 先端厚さ(mm)0.03 最高使用温度(℃)450 先端幅(mm)0.07 開口幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする