Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66226819
品番
SM105.SA.1.IT
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・特殊
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
15
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.2
先端幅(mm)
1.6
開口幅(mm)
8