ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66226828 品番SM106.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。

材質ステンレス(SUS316L) 形状先曲・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)10.5 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 先端長(mm)30.0・21.5 先端幅(mm)1.40〜3.80 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする