Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66226837
品番
SM109.SA.1.IT
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
材質
ステンレス(SUS316L)
形状
直・特殊
幅(mm)
10
全長(mm)
120
高さ(mm)
11
質量(g)
15
表面処理
サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)
0.25
先端長(mm)
32
先端幅(mm)
0.97〜1.1
開口幅(mm)
8