ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66226871 品番SM117.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(20°)・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)10.5 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.4 先端長(mm)30.0・17.5 先端幅(mm)1.0〜1.5 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする