2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66226889 品番578.SA.1.IT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。
578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。
ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。

材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)15 先端径(mm)溝付:2 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)1.5 先端幅(mm)3.3 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする