DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66226941 品番 3.SA.DC.0.IT
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
ESD静電気防止仕様です。

形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.12 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする