チップ交換式 ESDステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66227038 品番2ACPR.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

タイプ2ACPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。

形状直・細 幅(mm)10 全長(mm)130 高さ(mm)16 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.4 先端長(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする