チップ交換式 ESDステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66227047 品番249CPR.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

タイプ249CP プラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に最適です。
炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。

形状 幅(mm)10 全長(mm)130 高さ(mm)15 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)1 先端長(mm)26 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする