チップ交換式 ESDステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66227117 品番 3XCPR.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260〜300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5〜10^6Ω)もあります。

形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)130 高さ(mm)10 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.8 先端長(mm)26 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)0.8 開口幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする