Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
替チップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66227239
品番
A5CP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。
耐熱性(260〜300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5〜10^6Ω)があります。
用途
5CPR.SA.1又は5XCPR.SA.1用替チップ
材質
プラスチック製(カーボンナノPEEK)
形状
直・鋭
幅(mm)
8
全長(mm)
40
高さ(mm)
4
質量(g)
1
先端厚さ(mm)
0.45
先端幅(mm)
0.6